štětcový kartáč unzopft PBU Ø13 mm shaft-Ø6 mm mosaz-wire-Ø0,30

Č. pol.: 4007220562611
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
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
    Druh produktu Štetcová kefa

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 4007220562611
    EAN/GTIN 4007220562611
    Číslo výrobcu 43204102
    Číslo L L51510 608

    Popis

    Popis:

    Vhodné pro lehké kartáčovací práce, jako je odstraňování otřepů, čištění a odstraňování rzi. Kartáče s mosazným drátem jsou vhodné pro speciální aplikace, jako je povrchová úprava obrobků z mědi a mosazi. Mosazný drát je měkčí a pružnější než ocelový drát. Pferd používá kvalitu drátu CuZn37 pro všechny kartáče s mosazným drátem. Mosazný drát odolává teplotám až 180°C.

    Charakteristika:

    • Balení: Průmyslové balení
    • OT./MIN, max.: 20000 RPM
    • OT./MIN, opt., od: 8000 RPM
    • OT./MIN, opt., do: 13000 RPM
    • Záznamový systém: Stopka
    • Ø hrnec: 12 mm
    • Ø zásobení materiálu: 0,3 mm
    • Ø vnější metrika: 13 mm
    • Ø Metrická hřídel: 6 mm
    • Materiál pro skladování: Mosazný drát (MES)
    • Délka, ořez: 20 mm
    • Délka, celkem: 65 mm

    Výhoda:

    • Optimální přístup k těžko dosažitelná místa, jako jsou otvory a dutiny, rozmetání ořezu během otáčení.
    • Funguje bez jisker.
    • Vytváří jemné povrchy.

    Použitie:

    • Doporučení k použití: Dodržujte doporučené rychlosti. Pro dosažení nejlepšího výkonu používejte nástrojovou jednotku s výkonem nejméně 300 W.
    • Zpracování úloh: Vyčistěte; odstraňte otřepy; odstraňte vrstvy oxidu
    • Typy jednotek: Pohon ohýbacího hřídele; vrtačka; přímé brusky

    Materiál:

    • Obrobitelné materiály:
      • Mosaz
      • Měď
      • Více neželezné kovy
      • zinek

    Poznámka:

    • Při upínání nástroje kartáč se ujistěte, že je hřídel upnut co nejdále do jednotky upínač. To platí zejména pro hlavice ve vysokorychlostním rozsahu. Minimální délka upnutí je 10 mm.

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka