Příslušenství KSSL 25/30° ořezávač motorové pily pro ergonomickou brožuru FH1

Č. pol.: 4007220551899
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
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
Druh produktu Zošit

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4007220551899
EAN/GTIN 4007220551899
Číslo výrobcu 12600020

Popis

Popis:

Řada PFERD obsahuje brožury souborů v různých provedeních a rozměrech. Od dřevěných sponek pro pilníky řetězové pily až po ergonomické sponky pro dílenské pilníky, pilníky na ostření nebo škrabačky až po rychloupínací svorky pro jehlové pilníky nebo přesné pilníky nabízí Pferd rukojeti pro širokou škálu pilníků. Ergonomická rukojeť pro pohodlnou a bezpečnou práci. Zaostřovací měrka řetězové pily podporuje rovnoměrné výsledky ostření zadáním správného úhlu ostření. Je připevněn k pigotu ergonomického sešitu FH 1 KSF. Tento ukazatel ostření specifikuje úhelník 25°/30°.

Charakteristika:

  • Typ Pferd: KSSL 25/30
  • Vhodné pro metrické Ø: 4,0 / 4,5 / 4,8 / 5,16 / 5,5 mm
  • Vhodné pro: Ergonomická brožura k souboru FH 1 KSF

Výhoda:

  • Chrání ruku před ostrými hranami a rohy.
  • Ergonomický typ s optimálním rukojeť.
  • Žádné převrácení souborů.
  • Měkký plast na vnější straně s tvrdou, stabilní vnitřní částí.
  • Bez změkčovadel.

Rozsah dodávky:

  • Objednejte si brožuru Ergonomics file pro model FH 1 KSF samostatně.

Vhodné výrobky

Príslušenstvo

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka