Příslušenství pár adaptérů pro kulaté kartáče bez zóny široké a kompozitní s otvor 50.8 až 16

Č. pol.: 4007220548486
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
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
Druh produktu Adaptér pre okrúhle kefy

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4007220548486
EAN/GTIN 4007220548486
Číslo výrobcu 43690016
Číslo L L51510 951

Popis

Popis:

Pferd nabízí různé adaptér pro kulaté kartáče s otvor. Vhodné pro kulaté kartáče TČ s průměrem kartáče 150 mm v široké a kompozitní verzi.

Charakteristika:

  • typ: Žádné informace
  • Vhodné pro vrtání ø [mm]: 50,8 mm
  • Vhodné pro: RBU, verze široká ≥ ø 150 mm, RBUP, verze kompozitní ≥ ø 150 mm
  • Ø otvor je součástí sada: 16,0

Výhoda:

  • Povolte funkci hlavice kartáčů na všech pohonech nástrojů nastavením průměru otvoru na požadovaný rozměr.
  • Bezpečné držení kartáč díky vysoké přesnosti uchycení.

Rozsah dodávky:

  • sada obsahuje 2 individuálních adaptérů.

Vhodné výrobky

Príslušenstvo

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka