Popis:
Kvalitní škrabačky PFERD, které jsou vhodné zejména pro hrubé obrábění dřeva. Obdélníkový pilník s řezem na třech stranách, ploché strany s škrabatým řezem, jeden okraj s výřezem pilníku, jeden okraj neořezaný. typ A podle DIN 7263. Verze s rybářským prutem. Škrabací řez pro univerzální škrabací práce. Soubory jsou dodávány v balení v místě prodeje včetně ergonomické brožury.
Charakteristika:
- Typ Pferd: 1512
- Metrika šířky: 20 mm
- Lomítko: 2
- Metrické délky: 200 mm
- Výška: 6,5 mm
- včetně rukojeť: FH 4/1
Výhoda:
- Vysoký úběrový výkon.
- Dobrá evakuace čipů.
Použitie:
- Zpracování úloh: Srážení hran; odhrotování; zaoblení; zpracování povrchu; zpracování hran (srážení hran, zaoblení)
- Typy jednotek: Ruční vložení
Materiál: