dílenský pilník s brožurou o délce kolem 200mm heb 3 pro jemné zpracování, dokončování

Č. pol.: 4007220542019
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Dielenský pilník

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4007220542019
EAN/GTIN 4007220542019
Číslo výrobcu 11214208
Číslo L L51060 248

Popis

Popis:

Pferd vyrábí soubory pro dílnu s nejvyššími standardy kvality. Vyznačují se dlouhou životností a velmi dobrým výkonem při odstraňování. Kulatý pilník s celokruhovým lomítkem. Verze s rybářským prutem. typ F podle DIN 7261. Vhodné pro obrábění poloměrů a profilů s interními poloměry. Příčný řez pro dokončování a dokončování. Soubory jsou dodávány v balení v místě prodeje včetně ergonomické brožury.

Charakteristika:

  • Typ Pferd: 1162
  • Lomítko: 3
  • Metrické délky: 200 mm
  • Ø vnější metrika: 7,5 mm
  • včetně rukojeť: FH 4

Výhoda:

  • Vynikající přesnost díky KOŇSKÝM spirálovým řezům.
  • Rovnoměrně vysoká rychlost odstraňování od špičky k rybářské tyči.
  • Dlouhá životnost.
  • Provedení orientované na aplikaci.

Použitie:

  • Doporučení k použití: Použijte soubory pro dokončení a dokončení.
  • Zpracování úloh: Srážení hran; odstraňování otřepů; dokončování; zaoblení; povrchová úprava; Zpracování hran (srážení hran, zaoblení)
  • Typy jednotek: Ruční vložení

Materiál:

  • Obrobitelné materiály:
    • Hliník
    • Mosaz
    • bronz
    • Ocelová litina
    • Měď
    • Šedá/nodulární litina (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Ocel, litá ocel
    • Oceli do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • zinek