dílenský pilník s brožurou Dreikant 150mm Hieb 3 pro jemné zpracování, dokončovací práce

Č. pol.: 4007220541715
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
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
    Druh produktu Dielenský pilník

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 4007220541715
    EAN/GTIN 4007220541715
    Číslo výrobcu 11211158
    Číslo L L51060 40

    Popis

    Popis:

    Pferd vyrábí soubory pro dílnu s nejvyššími standardy kvality. Vyznačují se dlouhou životností a velmi dobrým výkonem při odstraňování. Trojúhelníkový, špičatý pilník s řezem na třech stranách. Verze s rybářským prutem. typ C podle DIN 7261. Vhodné pro zalomené profily. Příčný řez pro dokončování a dokončování. Soubory jsou dodávány v balení v místě prodeje včetně ergonomické brožury.

    Charakteristika:

    • Typ Pferd: 1132
    • Metrika šířky: 11 mm
    • Lomítko: 3
    • Metrické délky: 150 mm
    • včetně rukojeť: FH 3

    Výhoda:

    • Rovnoměrně vysoká rychlost odstraňování od špičky k rybářské tyči.
    • Dlouhá životnost.
    • Provedení orientované na aplikaci.

    Použitie:

    • Doporučení k použití: Použijte soubory pro dokončení a dokončení.
    • Zpracování úloh: Srážení hran; odstraňování otřepů; dokončování; zaoblení; povrchová úprava; Zpracování hran (srážení hran, zaoblení)
    • Typy jednotek: Ruční vložení

    Materiál:

    • Obrobitelné materiály:
      • Hliník
      • Mosaz
      • bronz
      • Ocelová litina
      • Měď
      • Šedá/nodulární litina (GG/GJL, GGG/GJS)
      • Ocel, litá ocel
      • Oceli do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
      • zinek

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka