dílenský pilník s brožurou trojúhelníkový 150mm Hieb 1 pro hrubování a hrubování

Č. pol.: 4007220541692
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
Druh produktu Dielenský pilník

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4007220541692
EAN/GTIN 4007220541692
Číslo výrobcu 11211156
Číslo L L51060 270

Popis

Popis:

Pferd vyrábí soubory pro dílnu s nejvyššími standardy kvality. Vyznačují se dlouhou životností a velmi dobrým výkonem při odstraňování. Trojúhelníkový, špičatý pilník s řezem na třech stranách. Verze s rybářským prutem. typ C podle DIN 7261. Vhodné pro zalomené profily. Příčný řez pro hrubé obrábění a hrubování. Soubory jsou dodávány v balení v místě prodeje včetně ergonomické brožury.

Charakteristika:

  • Typ Pferd: 1132
  • Metrika šířky: 11 mm
  • Lomítko: 1
  • Metrické délky: 150 mm
  • včetně rukojeť: FH 3

Výhoda:

  • Rovnoměrně vysoká rychlost odstraňování od špičky k rybářské tyči.
  • Dlouhá životnost.
  • Provedení orientované na aplikaci.

Použitie:

  • Doporučení k použití: Pro hrubování nebo hrubé obrábění použijte pilník.
  • Zpracování úloh: Srážení hran; odstraňování otřepů; dokončování; zaoblení; povrchová úprava; Zpracování hran (srážení hran, zaoblení)
  • Typy jednotek: Ruční vložení

Materiál:

  • Obrobitelné materiály:
    • Hliník
    • Mosaz
    • bronz
    • Ocelová litina
    • Měď
    • Šedá/nodulární litina (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Ocel, litá ocel
    • Oceli do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • zinek

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.