Popis:
Široký sortiment silu SG nabízí výkonné nástrojové řešení pro každou aplikaci a materiál. Nástroje řady SG Performance dosahují nejlepších výsledků práce s maximální hospodárností. Pferd nabízí řezné kotouče pro benzínové frézy a elektrické frézy v různých provedeních a rozměrech. Robustní řezné kotouče jsou vhodné pro řezání oceli, kamene, betonu, litiny a dalších materiálů. dělicí kotouč s vysokým řezným výkonem a maximální životností pro hlavice na odlučovačích benzínu a štípacích štípačích.
Charakteristika:
- Maximální pracovní rychlost, max.: 100 m /s.
- OT./MIN, max.: 6400 RPM
- Tvar: EHT / 41 / T1
- Metrika šířky: 4 mm
- Ø otvor: 25,4 mm
- Brusivo: Korund A a karbid křemíku SiC/C.
- Ø vnější metrika: 300 mm
Výhoda:
- Rychlý pokrok v práci díky dobrému výkonu oddělení.
- Nejvyšší hospodárnost díky nejvyšší životnosti.
Použitie:
- Zpracování úloh: Dělení
- Typy jednotek: Elektrická úhlová bruska; separátor benzínu
Materiál:
- Obrobitelné materiály:
- Litina
- Tvárné litiny
- Železobeton
- Beton