Ergonomická brožura pilníku FH5 115 mm pro délku pilníku 300–350 mm (100)

Č. pol.: 4007220535806
  • Minimálne množstvo objednávky 100 kusov
  • Kroky objednávky: 100 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
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
Druh produktu Zošit

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4007220535806
EAN/GTIN 4007220535806
Číslo výrobcu 12617250
Číslo L L51060 217

Popis

Popis:

Řada PFERD obsahuje brožury souborů v různých provedeních a rozměrech. Od dřevěných sponek pro pilníky řetězové pily až po ergonomické sponky pro dílenské pilníky, pilníky na ostření nebo škrabačky až po rychloupínací svorky pro jehlové pilníky nebo přesné pilníky nabízí Pferd rukojeti pro širokou škálu pilníků. Ergonomická rukojeť pro pohodlnou a bezpečnou práci.

Charakteristika:

  • Typ Pferd: FH 5
  • Vhodné pro délku [mm]: 300, 350 mm
  • Vhodné pro: Profily trojúhelníkové, čtvercové, kulaté, speciální tvary
  • Délka, celkem: 115 mm

Výhoda:

  • Chrání ruku před ostrými hranami a rohy.
  • Ergonomický typ s optimálním rukojeť.
  • Žádné převrácení souborů.
  • Měkký plast na vnější straně s tvrdou, stabilní vnitřní částí.
  • Bez změkčovadel.

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka