Ergonomická brožura pilníku FH3 110 mm pro délku pilníku 100–150 mm, pilníky na motorovou pilu Ø 4.8–7.9 mm (100)

Č. pol.: 4007220535745
  • Minimálne množstvo objednávky 100 kusov
  • Kroky objednávky: 100 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
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
    Druh produktu Zošit

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 4007220535745
    EAN/GTIN 4007220535745
    Číslo výrobcu 12617230
    Číslo L L51060 178

    Popis

    Popis:

    Řada PFERD obsahuje brožury souborů v různých provedeních a rozměrech. Od dřevěných sponek pro pilníky řetězové pily až po ergonomické sponky pro dílenské pilníky, pilníky na ostření nebo škrabačky až po rychloupínací svorky pro jehlové pilníky nebo přesné pilníky nabízí Pferd rukojeti pro širokou škálu pilníků. Ergonomická rukojeť pro pohodlnou a bezpečnou práci.

    Charakteristika:

    • Typ Pferd: FH 3
    • Vhodné pro délku [mm]: 100, 125, 150 mm
    • Vhodné pro: Veškerý rybolov
    • Délka, celkem: 110 mm

    Výhoda:

    • Chrání ruku před ostrými hranami a rohy.
    • Ergonomický typ s optimálním rukojeť.
    • Žádné převrácení souborů.
    • Měkký plast na vnější straně s tvrdou, stabilní vnitřní částí.
    • Bez změkčovadel.

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka