Prevedenie:
Popis:
Brusné kotouče CBN s pryskyřicí se často používají jako broušení pro tvrdokov a /nebo HSS nástroje, ale také v jiných výrobních procesech broušení. Používají se jak při mokrém, tak i suchém broušení. Vysoce výkonná vazba pro chladné suché broušení při nízkém přísunu. Pouze pro 1V9 a 12V9 do průměru 150 mm.
Charakteristika:
- Tvar: 11V9
- Provedení: PH 4,2
- Šířka, krytí: 10 mm
- Ø otvor: 20 mm
- Ø vnější metrika: 100 mm
- Velikost zrna: B 151
- Výška, povrch: 2 mm
Výhoda:
- Vlastnosti povlaku vazby syntetické pryskyřice lze optimálně přizpůsobit Volba rozměrů.
- Snadné oblékání.
Použitie:
- Doporučení k použití: Větší průměr D umožňuje vyšší hospodárnost díky lepším tepelným a kinematickým podmínkám. Šířka podložky W nebo U vždy vyberte užší než obrobek, který má být broušený. Pokud je to možné, je mokré broušení vždy lepší než suché broušení. Tím se snižuje opotřebení nástroje a riziko tepelného poškození obrobku. Ve výjimečných případech lze při broušení za mokra použít i vazby určené pro suché broušení. Větší tloušťka brusné podložky X ovlivňuje náklady na materiál pro CBN a vazbu, ale výrobní náklady jsou zanedbatelné. Větší tloušťka brusné podložky X je proto obvykle ekonomičtější.
- Zpracování úloh: Dokončování; ostření; zpracování hran
- Typy jednotek: Obráběcí stroj
Materiál:
- Obrobitelné materiály:
- Pouzdro z oceli
- Ocelové materiály s tvrdostí > 54 HRC
- nástrojové oceli
Rozsah dodávky:
- Řešení na míru jsou k dispozici od společnosti na poptávku.