Diamantový mobilní telefonní pilník, trojúhelníkový 215 mm D181 (hrubý) pro tvrdé materiály

Č. pol.: 4007220535479
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
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
Druh produktu Jemný pilník

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4007220535479
EAN/GTIN 4007220535479
Číslo výrobcu 15432203
Číslo L L51130 57

Popis

Popis:

Diamantové pilníky a plechy se používají všude tam, kde konvenční pilníky selhávají kvůli tvrdosti zpracovávaného materiálu. Diamantové pilníky a plechy se také používají pro obrábění kalené oceli. Pracovní teploty jsou tak nízké, že nedochází k chemickému opotřebení. To znamená, že vyšší tvrdost diamantového zrna může být použita pro delší životnost. Diamantové mobilní telefonní soubory se používají bez rukojeť kvůli jejich kované hřídeli.

Charakteristika:

  • Tvar: Trojhran
  • Metrika šířky: 10 mm
  • Velikost zrna: D 181
  • Délka, podložka: 100 mm
  • Délka, celkem: 215 mm

Použitie:

  • Doporučení k použití: Pilník s malým tlakem, zejména na okrajích. Přidané diamantové pilníky lze čistit v ropném nebo antistatickém plastovém čističi štětcem na pilníky. Alternativně lze provést ultrazvukové čištění. Často stačí jednoduché klepání. Pracujte co nejbezmazněji!
  • Zpracování úloh: Odstraňování otřepů; dokončování; vyrovnání; odstraňování oxidových vrstev; povrchová úprava; Zpracování hran; zpracování hran (srážení hran, zaoblení)
  • Typy jednotek: Ruční vložení

Materiál:

  • Obrobitelné materiály:
    • Abrazivní materiály
    • Pouzdro z oceli
    • Ferit (magnetický materiál)
    • Sklo
    • Grafit a elektrouhlík
    • Superslitiny na bázi niklu nebo titanu
    • Ocelové materiály s tvrdostí > 54 HRC
    • Technická keramika
    • nástrojové oceli
    • tvrdokov

Rozsah dodávky:

  • Řešení na míru jsou k dispozici od společnosti na poptávku.

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka