tvrdokov vysoce výkonný frézovací kolík Alu kruhový oblouk RBF Ø 12x25 mm hřídel Ø 6 mm hliník/neželezné kovy

Č. pol.: 4007220533208
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
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
Druh produktu Technická fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4007220533208
EAN/GTIN 4007220533208
Číslo výrobcu 21117886
Číslo L L51140 38

Popis

Popis:

Pferd dále vyvinul Alu serration speciálně pro obrábění hliníku. Vyznačuje se vysokým řezným výkonem. technická fréza s kruhovým obloukem podle DIN 8032.

Charakteristika:

  • Zaoblení rohové provedení: 2,5 mm
  • OT./MIN, Hard neželezné kovy: 16000 RPM
  • OT./MIN, Soft neželezné kovy: 16000 RPM
  • OT./MIN, termoplasty, plasty vyztužené vlákny (GRP/CFRP): 16000 RPM
  • OT./MIN BIS, tvrdý neželezné kovy: 29000 RPM
  • OT./MIN BIS, Soft neželezné kovy: 29000 RPM
  • OT./MIN BIS, Thermopl. Plasty, vláknité Plasty (GRP/CFRP): 29000 RPM
  • Ozubení: ALU
  • Ø vnější metrika: 12 mm
  • Ø Metrická hřídel: 6 mm
  • Délka, zoubkované: 25 mm
  • Délka, celkem: 65 mm

Výhoda:

  • Extrémně vysoký řezný výkon.
  • Velké čipy.
  • Snižte přilnavost materiálu.
  • Dlouhá životnost a plynulý chod.
  • Lze použít až 1 100 m /min velikost řezné rychlosti.

Použitie:

  • Doporučení k použití: Pokud je to možné, používejte nástroje pokud možno na výkonných pohonech
    s pružně uloženým vřetenem, aby se zabránilo vibracím. Dodržujte doporučení týkající se rychlosti. Pokud nejmenší rozsah průměru frézovacího čepu dosáhne hlavice, lze podle toho zvýšit doporučenou hodnotu Otáčky. Pro hospodárné použití technických fréz pracujte
    v horním rozsahu otáček/řezných rychlostí. Vložte frézovací čepy o průměru hřídele 8 mm na pohony s výkonem TČ 300 wattů.
  • Zpracování úloh: Vytváření průlomů; odstraňování otřepů; nivelace; frézování; frézování; Povrchové obrábění; obrábění svarů
  • Typy jednotek: Pohon ohýbací hřídele; obráběcí stroj; robot; stacionární stroje; přímé brusky

Materiál:

  • Obrobitelné materiály:
    • Hliník
    • Mosaz
    • bronz
    • Měď
    • Termosety vyztužené vlákny (GRP, CFRP)
    • Hliníkové slitiny tvrdé
    • Tvrdý neželezný kov
    • plasty
    • Hliníkové slitiny měkké
    • Neželezný kov měkký
    • Termoplasty
    • Hliníkové slitiny odolné
    • zinek

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka