POLICLEAN upínací trn pro otvor Ø 13 mm, šířka upnutí 26 mm, Ø hřídele 6 mm

Č. pol.: 4007220532935
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
Číslo položky 4007220532935
EAN/GTIN 4007220532935
Číslo výrobcu 42706726

Popis

Prevedenie:

  • 2násobné balení

Popis:

Šrouby a šanky pro upínač jemné brusné a lešticí nástroje jsou k dispozici s různými závity a průměry hřídelí, stejně jako v různých provedeních. upínací trn pro disky POLICLEAN. Verze má prostor pro dvě tabule.

Charakteristika:

  • Typ Pferd: PCLB 6/13/26
  • Vhodné pro vrtání ø [mm]: 13
  • Provedení: 2násobné balení
  • Ø Metrická hřídel: 6 mm
  • Ø závit: Bez specifikace
  • Délka, hřídel: 40 mm

Výhoda:

  • Vysoká nákladová efektivita díky rychlým změnám nástrojů.

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.