Popis:
Široký sortiment silu SG nabízí výkonné nástrojové řešení pro každou aplikaci a materiál. Nástroje řady SG Performance dosahují nejlepších výsledků práce s maximální hospodárností. Pro společnost Rough hlavice ve slévárnách a čistírnách nabízí společnost Pferd obzvláště robustní řezné kotouče, které zaručují nejvyšší úroveň bezpečnosti a dosahují maximálního výkonu i za těchto podmínek. Jsou optimalizovány pro hlavice na turbíně stlačeného vzduchu a vysokofrekvenčních úhlových bruskách. Pro hrubé hlavice ve slévárnách a čistírnách byla společnost dělicí kotouč optimalizována s vysokým řezným výkonem, dobrou životností nástrojů a vysokou boční stabilitou.
Charakteristika:
- OT./MIN, max.: 6600 RPM
- Tvar: EH / 42 / T27
- Metrika šířky: 2,9 mm
- Ø otvor: 22,23 mm
- Brusivo: Korund A.
- Ø vnější metrika: 230 mm
Výhoda:
- Vyztužená výztuž tkaniny pro hrubé použití ve slévárnách zajišťuje maximální bezpečnost.
- Rychlý pokrok v práci díky dobrému výkonu oddělení.
- Vysoká nákladová efektivita díky dobré životnosti nástroje.
Použitie:
- Zpracování úloh: Dělení
- Typy jednotek: Úhlová bruska
Materiál:
- Obrobitelné materiály:
- Litina
- Ocelová litina
- Ušlechtilá ocel (INOX)