Pneumatická bruska PGAS 1/60,000 ot./min/110 W

Č. pol.: 4007220507780
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
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
Druh produktu Priama brúska

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4007220507780
EAN/GTIN 4007220507780
Číslo výrobcu 80700025
Číslo L L51700 68

Popis

Popis:

Pohon je vybaven držákem kleštovacího nástroje pro stopky. Výfukové potrubí pohonu stlačeného vzduchu je umístěno vzadu. Pohon má vysoký Otáčky a odnímatelnou ochrannou objímku vřetena. Pohon stlačeného vzduchu musí být použit s olej. Pohon se vyznačuje štíhlým a lehkým designem. Má design otočného ventilu.

Charakteristika:

  • Provozní tlak: 6,3 bar
  • Výkon: 110 wattů
  • Otáčky: 60000 RPM
  • Upínací skupina kleští: 1
  • Provedení ventilu: Otočte
  • Metrika šířky: 20 mm
  • Spotřeba vzduchu, volnoběh: 0,28 m³/min
  • Spotřeba vzduchu při zatížení: 0,2 m³/min
  • Včetně Ø kleština [mm]: 3 mm
  • Metrické délky: 159 mm
  • Počet kapek oleje [min]: 1 kapek
  • Čistá hmotnost: 0142 kg
  • Vnitřní ø přívodní vzduchové hadice: 5 mm
  • Výstup výfukových plynů: Zadní
  • Výška: 20 mm

Výhoda:

  • Ovladač je vhodný jako verze s otočným ventilem pro nepřetržité používání.
  • Snadné vedení díky tenkému a lehkému provedení.
  • Na straně obráběného dílce nedochází k narušení prachu.
  • Díky držáku kleštinového sklíčidla je ideální pro doporučené nástroje na stopku.
  • Díky vysokému Otáčky má pohon vysokou velikost řezné rychlosti pro karbidové frézovací kolíky a brusné kolíky.

Poznámka:

  • Pohon musí být provozován na specifikovaném počtu odkapávání oleje, aby se zabránilo předčasnému selhání.

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka