spirálový vrták INOX Ø 3,8 mm HSS-E Co5 N DIN 338 135° pro tvrdé a tvrdé materiály

Č. pol.: 4007220487204
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
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
Číslo položky 4007220487204
EAN/GTIN 4007220487204
Číslo výrobcu 25203746
Číslo L L51140 1109

Popis

Prevedenie:

  • INOX

Popis:

Příčné vrtací nástroje pro průmyslové aplikace. Plně broušené, pravosoustružnické verze, které díky své vysoké soustřednosti a přesnému vystředění vytvářejí přesné otvory pro vrtání. spirálový vrták nabízí provedení Pferd v provedení OCEL (úhel špičky 118°) a INOX (úhel špičky 135°). Vysoce výkonné vrtací nástroje ve verzi INOX v HSSE-Co5 (M35) pro průmyslové aplikace. Plně broušené pravořezné provedení s příčným povrchem, které vytváří přesné otvory pro vrtání díky vysoké soustřednosti a přesnému vystředění.

Charakteristika:

  • OT./MIN, šedá litina, bílá litina: 838 RPM
  • OT./MIN, Hard neželezné kovy: 2095 RPM
  • OT./MIN korozivzdorných a kyselinovzdorných ocelí: 838 RPM
  • OT./MIN, Soft neželezné kovy: 2514 RPM
  • OT./MIN, oceli nad 700 N/mm²: 1676 RPM
  • OT./MIN, termoplasty, plasty vyztužené vlákny (GRP/CFRP): 1257 RPM
  • OT./MIN BIS, šedá litina, bílá litina: 2095 RPM
  • OT./MIN BIS, tvrdý neželezné kovy: 4190 RPM
  • RPM BIS, korozivzdorné a kyselinovzdorné oceli: 1676 RPM
  • OT./MIN BIS, Soft neželezné kovy: 5028 RPM
  • OT./MIN BIS, oceli nad 700 N/mm²: 2095 RPM
  • OT./MIN BIS, Thermopl. Plasty, vláknité Plasty (GRP/CFRP): 3352 RPM
  • Provedení: INOX
  • ø: 3,8 mm
  • Spirálové úhelníky, z : 36 °
  • úhelník: 135 °
  • Délka spirály: 43 mm
  • Délka, celkem: 75 mm

Výhoda:

  • Zvláště vhodný pro tvrdé a tvrdé materiály, jako je legovaná a vysokopevnostní ocel, nerezová ocel (INOX).
  • Stabilní konstrukce hrotu.
  • Velmi dlouhá životnost.
  • Velmi dobrá teplotní odolnost díky obsahu co-content.
  • Velmi dobrá evakuace čipů.

Použitie:

  • Doporučení k použití: Dodržujte doporučené rychlosti. Pokud je to možné, použijte při vrtání kovů vysoce kvalitní řezný olej nebo chladicí a mazací prostředek. To podporuje hladký chod a prodlužuje životnost nástroje vrtačky. Výjimka: Během obrábění přidejte místo řezný olej ropu. Aby se zabránilo korozi, odstraňte částice z obrobku, které vyplývají z obrábění nerezové oceli (INOX). Obráběný dílec čistěte chemicky nebo mechanické (leptání/leštění atd.).
  • Zpracování úloh: Vrtání
  • Typy jednotek: Sloupová vrtačka; obráběcí stroje; vrtačka; roboty; stacionární stroje

Materiál:

  • Obrobitelné materiály:
    • Hliník
    • Tvárné litiny
    • Černá tvárné litina (GTS, GJMB)
    • Mosaz
    • bronz
    • Pouzdro z oceli
    • Litina
    • Ocelová litina
    • Odlitá kůže
    • Dřevotřísková deska
    • Slitiny na bázi kobaltu
    • Měď
    • Tvárné litiny
    • Duroplasty
    • Elastomery
    • Termosety vyztužené vlákny (GRP, CFRP)
    • Vláknové termosety (GRP, CFRP) s obsahem vláken ≤ 40 %
    • Vláknová vlákna vyztužená termosety (GRP, CFRP) obsah vláken > 40%
    • Šedá/nodulární litina (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Hliníkové slitiny tvrdé
    • Tvrdý neželezný kov
    • Slitiny na bázi niklu (např. Inconell a Hasteloy)
    • Superslitiny na bázi niklu nebo titanu
    • Více neželezné kovy
    • Jiné
    • plasty
    • Válcovací a kuličkové ložiskové oceli
    • Hliníkové slitiny měkké
    • Neželezný kov měkký
    • Měkké slitiny titanu (pevnost v tahu 500 N/mm²)
    • Měkké dřevo
    • Ušlechtilá ocel (INOX)
    • Ocel
    • Ocel, litá ocel
    • Oceli do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Oceli nad 700 N/mm² (> 220 HB)
    • Oceli do 700 N/mm² (< 220 HB)
    • Termoplasty
    • Titan
    • Titanové slitiny
    • nástrojové oceli
    • Hliníkové slitiny odolné
    • Bílá tvárné litina (GTW, GJMW)
    • Dřevo
    • zinek

Poznámka:

  • Použijte ochrana očí!
  • Dodržujte bezpečnostní doporučení!

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka