Prevedenie:
Popis:
Příčné vrtací nástroje pro průmyslové aplikace. Plně broušené, pravosoustružnické verze, které díky své vysoké soustřednosti a přesnému vystředění vytvářejí přesné otvory pro vrtání. spirálový vrták nabízí provedení Pferd v provedení OCEL (úhel špičky 118°) a INOX (úhel špičky 135°). Vysoce výkonné vrtací nástroje v OCELOVÉ verzi HSSG (M2) pro průmyslové aplikace. Plně broušené pravořezné provedení s příčným povrchem, které vytváří přesné otvory pro vrtání díky vysoké soustřednosti a přesnému vystředění.
Charakteristika:
- OT./MIN, šedá litina, bílá litina: 298 RPM
- OT./MIN, Hard neželezné kovy: 744 RPM
- OT./MIN, Soft neželezné kovy: 893 RPM
- OT./MIN, oceli nad 700 N/mm²: 595 RPM
- OT./MIN, oceli do 700 N/mm²: 744 RPM
- OT./MIN, termoplasty, plasty vyztužené vlákny (GRP/CFRP): 446 RPM
- OT./MIN BIS, šedá litina, bílá litina: 744 RPM
- OT./MIN BIS, tvrdý neželezné kovy: 1488 RPM
- OT./MIN BIS, Soft neželezné kovy: 1786 RPM
- OT./MIN BIS, oceli nad 700 N/mm²: 744 RPM
- OT./MIN BIS, oceli do 700 N/mm²: 1042 RPM
- OT./MIN BIS, Thermopl. Plasty, vláknité Plasty (GRP/CFRP): 1191 RPM
- Provedení: STEEL
- ø: 10,7 mm
- Spirálové úhelníky, z : 25 °
- Spirálové úhly do: 30 °
- úhelník: 118 °
- Délka spirály: 94 mm
- Délka, celkem: 142 mm
Výhoda:
- Univerzálně vhodné pro ocel, litinu, šedé litiny, tvárnou litinu, bronz, Mosaz, hliník.
- Snadné vystředění.
- Dlouhá životnost.
- Velmi dobrá evakuace čipů.
- Vysoká přesnost obvodové házivosti.
Použitie:
- Doporučení k použití: Dodržujte doporučené rychlosti. Pokud je to možné, použijte při vrtání kovů vysoce kvalitní řezný olej nebo chladicí a mazací prostředek. To podporuje hladký chod a prodlužuje životnost nástroje vrtačky. Výjimka: Během obrábění přidejte místo řezný olej ropu. Aby se zabránilo korozi, odstraňte částice z obrobku, které vyplývají z obrábění nerezové oceli (INOX). Obráběný dílec čistěte chemicky nebo mechanické (leptání/leštění atd.).
- Zpracování úloh: Vrtání
- Typy jednotek: Sloupová vrtačka; obráběcí stroje; vrtačka; roboty; stacionární stroje
Materiál:
- Obrobitelné materiály:
- Hliník
- Tvárné litiny
- Černá tvárné litina (GTS, GJMB)
- Mosaz
- bronz
- Pouzdro z oceli
- Litina
- Ocelová litina
- Odlitá kůže
- Dřevotřísková deska
- Měď
- Tvárné litiny
- Duroplasty
- Elastomery
- Termosety vyztužené vlákny (GRP, CFRP)
- Vláknové termosety (GRP, CFRP) s obsahem vláken ≤ 40 %
- Vláknová vlákna vyztužená termosety (GRP, CFRP) obsah vláken > 40%
- Šedá/nodulární litina (GG/GJL, GGG/GJS)
- Tvrdý neželezný kov
- Tvrdé dřevo
- Více neželezné kovy
- Jiné
- plasty
- Válcovací a kuličkové ložiskové oceli
- Neželezný kov měkký
- Měkké slitiny titanu (pevnost v tahu 500 N/mm²)
- Měkké dřevo
- Ocel
- Ocel, litá ocel
- Oceli do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
- Oceli nad 700 N/mm² (> 220 HB)
- Oceli do 700 N/mm² (< 220 HB)
- Termoplasty
- Titan
- Titanové slitiny
- nástrojové oceli
- Bílá tvárné litina (GTW, GJMW)
- Dřevo
- zinek
Poznámka:
- Použijte ochrana očí!
- Dodržujte bezpečnostní doporučení!