upínací trn pro lamely a netkané kotouče POLINOX Ø 100a165 mm Ø hřídele 12 mm

Č. pol.: 4007220479643
Individual prices for business customers after login.
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
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
Číslo položky 4007220479643
EAN/GTIN 4007220479643
Číslo výrobcu 44601225
Číslo L L51050 271

Popis

Prevedenie:

  • Žádné informace

Popis:

Šrouby a šanky pro upínač jemné brusné a lešticí nástroje jsou k dispozici s různými závity a průměry hřídelí, stejně jako v různých provedeních. Pro montáž kol KOŇSKÉ vějíře. Upínací příruby jsou navrženy tak, aby byly zapuštěny uvnitř nástroje.

Charakteristika:

  • Typ Pferd: FR/VR 12/25,4 100-165
  • Rozsah upnutí: 25 mm
  • Rozsah upnutí až do: 50 mm
  • Vhodné pro vrtání ø [mm]: 25,4
  • Vhodné pro metrické Ø: 100, 150, 165
  • Provedení: Bez specifikace
  • Ø Metrická hřídel: 12 mm
  • Ø závit: Bez specifikace
  • Délka, hřídel: 40 mm

Výhoda:

  • hlavice na přední straně velmi blízko hran a úhlů je možné díky speciálnímu upínacímu systému.

Rozsah dodávky:

  • na poptávku vyrábíme upínací trn s Morseovým kuželem.

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka