Netkané kolo PNER Ø 75x6 mm průměr otvoru 6 mm měkké a hrubé pro povrchovou úpravu

Č. pol.: 4007220476307
  • Minimálne množstvo objednávky 5 kusov
  • Kroky objednávky: 5 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
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
Druh produktu Vejárový brúsny valec

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4007220476307
EAN/GTIN 4007220476307
Číslo výrobcu 44691621

Popis

Prevedenie:

  • W (měkký)

Popis:

Kompaktní brusné kotouče POLINOX PNER se skládají z několika vysoce stlačených netkaných vrstev spojených speciálním systémem zrnitosti. Různé kombinace zhutnění, vláken, zrn a odpovídající vazby vedou k netkaným výrobkům s velmi dobrou povrchovou úpravou, vysokou rychlostí odstraňování a dlouhou životností. Tyto nástroje mohou pokrývat širokou škálu aplikací povrchových úprav, od relativně hrubého broušení až po přípravu na leštění. Provedení pro přímé brusky, ohýbací hřídele a brusné bloky je vhodné zejména pro obrábění menších povrchů. Měkký design s vynikající přizpůsobivostí. Současně je zachována stabilita, brusný výkon a velmi vysoká kvalita povrchu. Velmi dobře se hodí pro obrábění kontur.

Charakteristika:

  • OT./MIN, max.: 10200 RPM
  • OT./MIN, opt.: 6400 RPM
  • Provedení: W (měkký)
  • Metrika šířky: 6 mm
  • Ø otvor: 6 mm
  • Brusivo: Korund A.
  • Ø vnější metrika: 75 mm
  • Velikost zrna: Hrubá

Výhoda:

  • Vysoká hospodárnost díky vysokému výkonu broušení a životnosti nástroje.
  • Dosáhněte velmi dobrých povrchových vlastností.
  • Optimální nastavení obrysu, protože může být volně profilovaný.

Použitie:

  • Doporučení k použití: Výrazně snížit velikost řezné rychlosti při obrábění špatně vodivých materiálů, jako je Titan a nerezová ocel. Pro dosažení nejlepšího výkonu používejte při doporučeném velikost řezné rychlosti 15–30 m /s. Je dosaženo ideálního kompromisu mezi výkonem při odstraňování, kvalitou povrchu, teplotou obrobku a opotřebením nástroje.
  • Zpracování úloh: Čištění; odstraňování otřepů; postupné jemné broušení; zdrsnění; strukturování (matování, liniové matování a saténová povrchová úprava); povrchová úprava
  • Typy jednotek: Pohon ohýbacího hřídele; přímé brusky

Materiál:

  • Obrobitelné materiály:
    • Hliník
    • Mosaz
    • bronz
    • Ocelová litina
    • Slitiny na bázi kobaltu
    • Měď
    • Termosety vyztužené vlákny (GRP, CFRP)
    • Kalené, temperované oceli nad 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Slitiny na bázi niklu (např. Inconell a Hasteloy)
    • Ušlechtilá ocel (INOX)
    • Ocelové materiály s tvrdostí > 54 HRC
    • Oceli do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Termoplasty
    • Titan
    • Titanové slitiny
    • zinek

Poznámka:

  • Z bezpečnostních důvodů nesmí být maximální povolený Otáčky nikdy překročen.

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka