POLICLEAN upínací trn pro otvor Ø 13 mm, šířka upnutí 26 mm, Ø hřídele 8 mm

Č. pol.: 4007220471609
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
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
Číslo položky 4007220471609
EAN/GTIN 4007220471609
Číslo výrobcu 42706826

Popis

Prevedenie:

  • 2násobné balení

Popis:

Šrouby a šanky pro upínač jemné brusné a lešticí nástroje jsou k dispozici s různými závity a průměry hřídelí, stejně jako v různých provedeních. upínací trn pro disky POLICLEAN. Verze má prostor pro dvě tabule.

Charakteristika:

  • Typ Pferd: PCLB 8/13/26
  • Vhodné pro vrtání ø [mm]: 13
  • Provedení: 2násobné balení
  • Ø Metrická hřídel: 8 mm
  • Ø závit: Bez specifikace
  • Délka, hřídel: 40 mm

Výhoda:

  • Vysoká nákladová efektivita díky rychlým změnám nástrojů.

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka