hrubovací kotouč E 125 x 7,2 x 22,23 mm Univerzální ocelová řada PSF (10)

Č. pol.: 4007220471142
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
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
Druh produktu Hrubovací brúsny kotúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4007220471142
EAN/GTIN 4007220471142
Číslo výrobcu 62012634
Číslo L L51150 11

Popis

Popis:

Základní program univerzální řady PSF zahrnuje pevné nástroje pro obrábění nejběžnějších materiálů. Nástroje univerzální řady PSF dosahují dobrých pracovních výsledků s vysokou ekonomickou účinností. hrubovací kotouč pro ocel s vysokou účinností broušení a dobrou životností.

Charakteristika:

  • OT./MIN, max.: 12200 RPM
  • Tvar: E / 27 / T27
  • Metrika šířky: 7,2 mm
  • Záznamový systém: Otvor
  • Ø otvor: 22,23 mm
  • Ø otvor doplněk: Bez
  • Brusivo: Korund A.
  • Ø vnější metrika: 125 mm

Výhoda:

  • Rychlý průběh práce a vysoká hospodárnost díky vysoké účinnosti broušení.
  • Dobrá životnost.
  • Vhodné i pro nízkoenergetické úhlová bruska. Jemné brousící vlastnosti, velmi snadné obrábění i při nízkém kontaktním tlaku.

Použitie:

  • Zpracování úloh: Srážení hran; odstraňování otřepů; broušení hran; povrchové broušení; zpracování svarových švů;
  • Typy jednotek: Úhlová bruska

Materiál:

  • Obrobitelné materiály:
    • Litina
    • Ocel

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.