hrubovací kotouč E 230x7.2x22.23mm ZIRCON Power LINE SG odlitek+OCEL pro litinu/ocel

Č. pol.: 4007220470459
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
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
Druh produktu Hrubovací brúsny kotúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4007220470459
EAN/GTIN 4007220470459
Číslo výrobcu 62223628
Číslo L L51150 53

Popis

Popis:

Široký sortiment silu SG nabízí výkonné nástrojové řešení pro každou aplikaci a materiál. Nástroje řady SG Performance dosahují nejlepších výsledků práce s maximální hospodárností. Pro hrubovací hlavice ve slévárnách a čistírnách nabízí společnost Pferd obzvláště robustní hrubovací kotouče, které zaručují nejvyšší úroveň bezpečnosti a dosahují maximálního výkonu i za těchto podmínek. Jsou optimalizovány pro hlavice na turbíně stlačeného vzduchu a vysokofrekvenčních úhlových bruskách. Hrubovací kotouč oxidu zirkoničitého pro litinu a ocel optimalizovaný pro hlavice ve slévárnách a sádrokartonu s vynikajícím brusným výkonem a velmi dobrou životností.

Charakteristika:

  • OT./MIN, max.: 6600 RPM
  • Tvar: E / 27 / T27
  • Metrika šířky: 7,2 mm
  • Ø otvor: 22,23 mm
  • Brusivo: Zirkony z A zirkony A
  • Ø vnější metrika: 230 mm

Výhoda:

  • Velmi rychlý průběh práce a vysoká hospodárnost díky vysoké účinnosti broušení.
  • Velmi dobrá životnost nástroje.

Použitie:

  • Zpracování úloh: Srážení hran; odstraňování otřepů; broušení hran; povrchové broušení; zpracování svarových švů;
  • Typy jednotek: Úhlová bruska

Materiál:

  • Obrobitelné materiály:
    • Litá ocel
    • Šedá/nodulární litina (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Ocel

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka