Kotouč POLIFAN PFC 180x222,23 mm, kuželový A40, řada PSF, STEELOX, ocel/nerezová ocel

Č. pol.: 4007220444689
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
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
Druh produktu Vejárovitý brúsny kotúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4007220444689
EAN/GTIN 4007220444689
Číslo výrobcu 67744185

Popis

Popis:

Základní program univerzální řady PSF zahrnuje pevné nástroje pro obrábění nejběžnějších materiálů. Nástroje univerzální řady PSF dosahují dobrých pracovních výsledků s vysokou ekonomickou účinností. Ventilátor POLIFAN pro ocel a nerezovou ocel (INOX) s vysokým řezným výkonem a dobrou životností nástroje.

Charakteristika:

  • OT./MIN, max.: 8500 RPM
  • Tvar: PFC / B / T29
  • Ø otvor: 22,23 mm
  • Brusivo: Korund A.
  • Ø vnější metrika: 180 mm
  • Velikost zrna: 40

Výhoda:

  • Rychlý průběh práce a vysoká hospodárnost díky dobrému výkonu obrábění.
  • Dobrá životnost.
  • Ideální pro akumulátorové úhlové brusky.

Použitie:

  • Zpracování úloh: Postupné jemné broušení; povrchové broušení; zpracování svařovacích švů
  • Typy jednotek: Úhlová bruska

Materiál:

  • Obrobitelné materiály:
    • Nerezová ocel (INOX)
    • Ocel

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka