Netkaná brusná hvězdička PNST Ø 25 mm závit 8-32 UNC A280 pro jemné broušení a konečnou úpravu

Č. pol.: 4007220441145
  • Minimálne množstvo objednávky 20 kusov
  • Kroky objednávky: 20 kusov
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
    Druh produktu Brúsna hviezdica z rúna

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 4007220441145
    EAN/GTIN 4007220441145
    Číslo výrobcu 44698253
    Číslo L L51100 27

    Popis

    Popis:

    Brusné hvězdy POLINOX jsou vyrobeny z polyamidového rouna, ve kterém je integrováno brusné zrno. Brusný fleece je umístěn ve vrstvách ve tvaru hvězdy na sebe a vzájemně se spojuje ve středu. Je vhodný zejména pro úzké pracovní oblasti, jako jsou vrty a studny a těžko přístupná místa. Brusné hvězdy POLINOX jsou vhodné pro čištění, odstraňování otřepů a jemné broušení vnitřních ploch a kontur.

    Charakteristika:

    • Počet, vrstvy: 2 kusů
    • OT./MIN, max.: 19100 RPM
    • OT./MIN, opt.: 10000 RPM
    • Brusivo: Korund A.
    • Ø vnější metrika: 25 mm
    • Velikost zrna: 280

    Výhoda:

    • Optimální nastavení obrysu díky vysoké flexibilitě.
    • Chladnější povrch a nízké tepelné zatížení obrobku.
    • Bez ucpání nástroje díky otevřené konstrukci a vysoké flexibilitě netkaného materiálu.

    Použitie:

    • Doporučení k použití: Pro dosažení nejlepšího výkonu používejte při doporučeném velikost řezné rychlosti 10-20 m /s. Je dosaženo ideálního kompromisu mezi výkonem při odstraňování, kvalitou povrchu, teplotou obrobku a opotřebením nástroje.
    • Zpracování úloh: Čištění; odstraňování otřepů; postupné jemné broušení; zdrsnění; strukturování (matování, liniové matování a saténová povrchová úprava); povrchová úprava
    • Typy jednotek: Pohon ohýbacího hřídele; přímé brusky

    Materiál:

    • Obrobitelné materiály:
      • Hliník
      • Mosaz
      • bronz
      • Ocelová litina
      • Slitiny na bázi kobaltu
      • Měď
      • Termosety vyztužené vlákny (GRP, CFRP)
      • Kalené, temperované oceli nad 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Slitiny na bázi niklu (např. Inconell a Hasteloy)
      • Ušlechtilá ocel (INOX)
      • Ocelové materiály s tvrdostí > 54 HRC
      • Oceli do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Termoplasty
      • Titan
      • Titanové slitiny
      • zinek

    Rozsah dodávky:

    • Objednejte si příslušnou upínací trn zvlášť.

    Poznámka:

    • Maximální přípustná obvodová rychlost je 32 m /s.
    • Z bezpečnostních důvodů nesmí být maximální povolený Otáčky nikdy překročen.

    Vhodné výrobky

    Príslušenstvo

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka