Popis:
Systém COMBICLICK se skládá ze speciálně vyvinutého opěrný talíř a stabilního držáku na zadní straně nástroje. S opěrný talíř lze nástroje COMBICLICK použít na běžně dostupné úhlové brusky. Speciální geometrie chladicích otvorů zajišťuje vysoký průtok vzduchu, což výrazně snižuje tepelné zatížení abraziva a obrobku. Systém rychlého uvolnění, robustní montáž, bezpečné zajištění nástroje a integrovaný chladicí systém vedou až o 30 % k nižším teplotám obrobku, o 25 % vyššímu řeznému výkonu, o 30 % delší životnosti nástroje a lepšímu využití abrazivního materiálu ve srovnání s běžnými nástroji. Pferd vláknové brusky jsou vyráběny podle ISO 16057 ve verzi typ A1 F pod názvem ″vulkanizované vláknové brusky″. Pro vysoce agresivní broušení s maximálním výkonem při odstraňování ocelových materiálů, tvrdých a špatně tepelně vodivých materiálů s extrémně dlouhou životností současně. Dokonalý a konzistentní výkon s brusivem VICTOGRAIN. Abrazivní přísady v povlaku dosahují výrazně vyšší rychlosti odstraňování, zabraňují zanesení a způsobují chladnější broušení.
Charakteristika:
- OT./MIN, max.: 8500 RPM
- Brusivo: VICTOGRAIN-COOL
- Ø vnější metrika: 180 mm
- Velikost zrna: 80
Výhoda:
- Efektivní obráběcí proces s rychlým pracovním postupem, dlouhou životností nástroje, menším množstvím tepla zavedeným do obrobku a nižším požadavkem na výkon pohonu nástroje díky brusné zrnitosti VICTOGRAIN.
- Inovativní rychloupínací systém zaručuje pohodlnou manipulaci a chladné broušení.
- Vysoká nákladová efektivita díky dlouhé životnosti a velmi vysoké rychlosti odstraňování.
- Rovnoměrné broušení díky vysoce kvalitnímu brusivo.
- Extrémně rychlá a snadná výměna nástrojů snižuje náklady na proces.
Použitie:
- Doporučení k použití: Na běžně dostupných úhlových bruskách použijte brusku COMBICLICK s nosnou deskou COMBICLICK. Použijte brusný olej vhodný pro materiál, abyste výrazně zvýšili životnost nástroje a výkon broušení. Použijte výkonný úhlová bruska.
- Zpracování úloh: Odstraňování otřepů; vyrovnání; zpracování povrchu; zpracování svarů; zpracování hran
- Typy jednotek: úhlová bruska; úhlová bruska na baterie
Materiál:
- Obrobitelné materiály:
- Litá ocel
- Tvrdý neželezný kov
- Kalené, temperované oceli nad 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
- Slitiny na bázi niklu (např. Inconell a Hasteloy)
- Ušlechtilá ocel (INOX)
- Ocel
- Ocel, litá ocel
- Oceli do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
Rozsah dodávky:
- Objednejte si podpěrnou desku COMBICLICK samostatně.
Poznámka:
- Maximální přípustná obvodová rychlost je 80 m /s.
- Z bezpečnostních důvodů nesmí být maximální povolený Otáčky nikdy překročen.