hadice SCH 4 PST-T DIN 10/M4 1,5 m..

Č. pol.: 4007220432365
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.
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
Číslo položky 4007220432365
EAN/GTIN 4007220432365
Číslo výrobcu 87101803

Popis

Popis:

Tyto speciální ohýbací hřídele nemají rukojeť pro upínač nástrojů a jsou obzvláště flexibilní v přední oblasti. Brusné nástroje POLISTAR-TUBE jsou připevněny přímo k jádru ohýbacího hřídele pomocí šroubů (verze INOX). Brusné hvězdy POLINOX PNST jsou našroubovány pomocí adaptér AD M4 nebo adaptér AD M5 (příslušenství). Tato kombinace je ideální pro postupné jemné broušení a čištění vnitřních povrchů trubek a kolen potrubí. Oba konce kolena potrubí mohou být odhroty z vkládací strany. Ohýbací hřídel PST-T je vhodný pro vnitřní broušení trubek. Náhradní ochranná hadice pro BW 4 PST-T DIN 10/M4 1,5 m.

Charakteristika:

  • Typ Pferd: SCH 4 PST-T DIN 10/M4 1,5 M..
  • Metrika šířky: 13 mm
  • Ø spojka na straně pohonu: 30 mm
  • spojka na straně pohonu, DIN: 10
  • Metrické délky: 1537 mm
  • Čistá hmotnost: 0353 kg
  • Ø spojka na straně pohonu [mm]: 30
  • Ø vnější metrika: 13 mm
  • Výška: 13 mm

Rozsah dodávky:

  • Speciální délky na poptávku.

Poznámka:

  • Dodržujte doporučené a maximální přípustné otáčky nástrojů pro nastavení otáček motoru.

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka