Dálkový spínač hadice pro ohýbací hřídel FS-SCH 12 DIN10/G28 2M.

Č. pol.: 4007220432334
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.
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
Číslo položky 4007220432334
EAN/GTIN 4007220432334
Číslo výrobcu 86200662

Popis

Popis:

Pohodlné ovládání z pracoviště. Alternativa k pedál. Po provozních hodinách cca 100 je třeba domazávat jádro ohýbacího hřídele. Duše a hadice s oboustranným posuvným připojením na poptávku.

Charakteristika:

  • Typ Pferd: FS-SCH 12 DIN10/G28 2M.
  • Metrika šířky: 25 mm
  • Ø spojka na straně pohonu: 30 mm
  • spojka na straně pohonu, DIN: 10
  • Metrika Ø násadce na straně spojka: 28 mm
  • Násadec Side spojka G: 28
  • Metrické délky: 2045 mm
  • Čistá hmotnost: 2,78 kg
  • Ø spojka na straně pohonu [mm]: 30
  • spojka na straně násadce Ø [mm]: 28
  • Ø vnější metrika: 25 mm
  • Výška: 25 mm

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka