Popis:
Úhlové násadce v 90° provedení s 6 mm kleština a posuvnou spojkou G22/Ø 22 mm, vhodné pro tuhé nástavce s posuvným připojením G22. Každý z nich 1 klíče EM OK 11 mm, EM OK 14 mm a EM OK 14 mm, 1 kleština.
Charakteristika:
- Typ Pferd: WHA 7 90° G22 STV
- OT./MIN, max.: 17100 RPM
- Upínací skupina kleští: 6
- Převodový poměr: 1:1
- Metrika šířky: 38 mm
- Metrika Ø násadce na straně spojka: 22 mm
- Násadec Side spojka G: 22
- Včetně Ø kleština [mm]: 6
- Metrické délky: 165 mm
- Čistá hmotnost: 0,52 kg
- spojka na straně násadce Ø [mm]: 22
- Ø vnější metrika: 67 mm
- Výška: 67 mm