PFERD sada karbidových vysoce výkonných fréz 1806 STEEL 3-dílná stopka-Ø 6 mm pro ocel

Č. pol.: 4007220431511
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
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
Druh produktu Technická fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4007220431511
EAN/GTIN 4007220431511
Číslo výrobcu 21901806
Číslo L L51060 617

Popis

Popis:

OCEL sada 1806 obsahuje tři karbidové frézovací kolíky pro obrábění oceli a lité oceli v nejběžnějších tvarech a rozměrech. plastový box odolný proti rozbití chrání nářadí před nečistotami a poškozením.

Charakteristika:

  • Typ Pferd: 1806 STEEL
  • Ozubení: STEEL
  • Ø Metrická hřídel: 6 mm

Výhoda:

  • Až o 50 % vyšší řezný výkon v hlavice na oceli a lité oceli ve srovnání s frézovacími kolíky s konvenčními křížovými převody.
  • Znatelně zvýšená agresivita, velké třísky a velmi dobrá evakuace třísek díky inovativní geometrii zubů.
  • Obrobek je chráněn výrazně nižším tepelným namáháním.
  • Díky přesné soustřednosti je možná práce bez nárazů bez značek na skřípnutí a jednotka se méně opotřebovává.

Použitie:

  • Doporučení k použití: Pokud je to možné, používejte nástroje pokud možno na výkonných pohonech
    s pružně uloženým vřetenem, aby se zabránilo vibracím. Dodržujte doporučení týkající se rychlosti.
  • Zpracování úloh: Vytváření průlomů; odstraňování otřepů; nivelace; frézování; frézování; Povrchové obrábění; obrábění svarů
  • Typy jednotek: Pohon ohýbací hřídele; obráběcí stroj; robot; stacionární stroje; přímé brusky

Materiál:

  • Obrobitelné materiály:
    • Pouzdro z oceli
    • Litina
    • Ocelová litina
    • Kalené, temperované oceli nad 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Ocel, litá ocel
    • Ocelové materiály s tvrdostí > 54 HRC
    • Oceli do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Oceli nad 700 N/mm² (> 220 HB)
    • Oceli do 700 N/mm² (< 220 HB)
    • Titan
    • Titanové slitiny
    • nástrojové oceli

Poznámka:

  • Vzhledem k velmi vysokému řeznému výkonu může dojít ke změně barvy hřídele. Nepředstavuje to žádné bezpečnostní riziko*.

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka