Pevná prodloužení STV20 délka 200 mm včetně HA 4 G16/G22 STV MAX. OT./MIN 25 000

Č. pol.: 4007220429778
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
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
    Číslo položky 4007220429778
    EAN/GTIN 4007220429778
    Číslo výrobcu 80900351

    Popis

    Popis:

    Tuhá prodloužení jsou vhodná pro obtížně přístupné obráběcí úlohy. Provedení o průměru 20 mm a délce 200 mm. kleština 3 mm, 1 klíč EM OK 11 mm, 1 klíč EM OK 12 mm

    Charakteristika:

    • Poloměr ohybu, max.: 0 mm
    • Rozsah otáček, až: 25000 RPM
    • spojka na straně pohonu, DIN: 10
    • Posuvné připojení G: 16/22
    • Metrické délky: 200 mm
    • Čistá hmotnost: 0,4 kg
    • Ø vnější metrika: 20 mm

    Výhoda:

    • Zvláště vhodný pro hlavice v úzkých a těžko přístupných místech.

    Rozsah dodávky:

    • Zakřivený design, speciální délky a možnosti přizpůsobení obrobku jsou k dispozici na poptávku. Minimální délka pro zakřivené verze TČ 500 mm je možná.

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka