Satin úhlový pohon SWT 10 G28 s upínač nástrojů 19x100 mm Max. OT./MIN 18 000

Č. pol.: 4007220429754
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
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
    Číslo položky 4007220429754
    EAN/GTIN 4007220429754
    Číslo výrobcu 87101531

    Popis

    Popis:

    Úhlový pohon se saténovou povrchovou úpravou lze připojit ke všem ohýbacím hřídeli s přípojkou G28 namísto rukojeti. Připojení hřídele lze otočit o 360°. Umožňuje hlavice pohonů s ohýbacím hřídelem jako satinely. pracovní rukavice, antivibrační rukojeť, odnímatelné pracovní vřeteno.

    Charakteristika:

    • Typ Pferd: SWT 10 G28
    • Rychlost jízdy n max.: 18000 RPM
    • Výstupní otáčky při n max.: 12000 RPM
    • Převodový poměr: 1,53:1
    • Metrika šířky: 40 mm
    • Násadec Side spojka G: 28
    • upínač nástrojů, šířka: 100
    • Metrické délky: 173 mm
    • Čistá hmotnost: 1901 kg
    • Ø vnější metrika: 215 mm
    • Ø závit: M14
    • Ø upínač nástrojů: 19 mm
    • Výška: 215 mm

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka