PFERD Hadice SCH 12 DIN15/G28

Č. pol.: 4007220429617
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.
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
Druh produktu Hadica

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4007220429617
EAN/GTIN 4007220429617
Číslo výrobcu 86200634
Číslo L L51050 1871

Popis

Prevedenie:

  • Systém ohýbacích hřídelů 12

Popis:

Ohýbací hřídele se skládají ze tří součástí, které lze kombinovat různými způsoby: Pružného jádra (SE), ochranné hadice (SCH) a násady (HA). Flexibilní jádro se skládá ze čtyř až deseti vrstev drátu podle DIN 2076, zejména pro vysokorychlostní otáčení ve směru hodinových ručiček. Spojení duše je pevně přitlačeno. Po provozních hodinách cca 100 je třeba domazávat jádro ohýbacího hřídele. Ochranná hadice je vyrobena z pryže odolné proti oleji, ploché ocelové spirály uvnitř a pevné gumy venku. Spojovací spojky jsou pevně přitlačeny a potažené pryžovými objímkami pro vyztužení. Násadce jsou lehké a praktické a pokrývají široký rozsah otáček.;při nepřetržitém provozu je možné pracovat s nízkou únavou při nízkých provozních hlucích. Výměnné upínací kleštiny umožňují upínač široké škály nástrojů. Posuvné připojení umožňuje rychlou výměnu rukojeti. Náhradní ochranná hadice pro BW 12 DIN 15/G28 a BW 12 DIN 15/G28 OHA.

Charakteristika:

  • Typ Pferd: SCH 12 DIN 15/G28
  • Provedení: Systém ohýbacích hřídelů 12
  • Metrika šířky: 25 mm
  • Ø spojka na straně pohonu: 40 mm
  • spojka na straně pohonu, DIN: 15
  • Metrika Ø násadce na straně spojka: 28 mm
  • Násadec Side spojka G: 28
  • Metrické délky: 2059 mm
  • Čistá hmotnost: 2,5 kg
  • Ø spojka na straně pohonu [mm]: 40
  • spojka na straně násadce Ø [mm]: 28
  • Ø vnější metrika: 25 mm
  • Výška: 25 mm

Rozsah dodávky:

  • Speciální délky na poptávku.
  • Duše a hadice s oboustranným posuvným připojením na poptávku.

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka