Prevedenie:
- Systém ohýbacích hřídelů 12
Popis:
Ohýbací hřídele se skládají ze tří součástí, které lze kombinovat různými způsoby: Pružného jádra (SE), ochranné hadice (SCH) a násady (HA). Flexibilní jádro se skládá ze čtyř až deseti vrstev drátu podle DIN 2076, zejména pro vysokorychlostní otáčení ve směru hodinových ručiček. Spojení duše je pevně přitlačeno. Po provozních hodinách cca 100 je třeba domazávat jádro ohýbacího hřídele. Ochranná hadice je vyrobena z pryže odolné proti oleji, ploché ocelové spirály uvnitř a pevné gumy venku. Spojovací spojky jsou pevně přitlačeny a potažené pryžovými objímkami pro vyztužení. Násadce jsou lehké a praktické a pokrývají široký rozsah otáček.;při nepřetržitém provozu je možné pracovat s nízkou únavou při nízkých provozních hlucích. Výměnné upínací kleštiny umožňují upínač široké škály nástrojů. Posuvné připojení umožňuje rychlou výměnu rukojeti. Náhradní jádro pro BW 12 DIN 10/G28.
Charakteristika:
- Typ Pferd: SE 12 DIN10/G28
- Rozsah otáček, od: 850 RPM
- Rozsah otáček, až: 12000 RPM
- Provedení: Systém ohýbacích hřídelů 12
- Metrika šířky: 12 mm
- spojka na straně pohonu, DIN: 10
- Metrika Ø násadce na straně spojka: 7,5 mm
- Násadec Side spojka G: 28
- Metrické délky: 2102 mm
- Čistá hmotnost: 1,3 kg
- Ø spojka na straně pohonu [mm]: M10
- spojka na straně násadce Ø [mm]: 7,5/5,85
- Ø vnější metrika: 12 mm
- Výška: 12 mm
Rozsah dodávky:
- Speciální délky na poptávku.
- Duše a hadice s oboustranným posuvným připojením na poptávku.