• Vážení zákazníci, ďakujeme Vám za spoluprácu v roku 2024. Od 24.12.2024 do 01.01.2025 bude naša firma zatvorená. Od 02.01.2025 sme Vám opäť k dispozícii. Prajeme Vám príjemné vianočné sviatky a úspešný nový rok 2025.

Jádro PFERD SE 7 DIN10/G22

Č. pol.: 4007220428566
Price per
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

Vybrať variant a počet kusov

Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť
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
Číslo položky 4007220428566
EAN/GTIN 4007220428566
Číslo výrobcu 86200309
Číslo L L51050 1603
Manufacturer August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Popis

Prevedenie:

  • Systém ohýbacích hřídelů 7

Popis:

Ohýbací hřídele se skládají ze tří součástí, které lze kombinovat různými způsoby: Pružného jádra (SE), ochranné hadice (SCH) a násady (HA). Flexibilní jádro se skládá ze čtyř až deseti vrstev drátu podle DIN 2076, zejména pro vysokorychlostní otáčení ve směru hodinových ručiček. Spojení duše je pevně přitlačeno. Po provozních hodinách cca 100 je třeba domazávat jádro ohýbacího hřídele. Ochranná hadice je vyrobena z pryže odolné proti oleji, ploché ocelové spirály uvnitř a pevné gumy venku. Spojovací spojky jsou pevně přitlačeny a potažené pryžovými objímkami pro vyztužení. Násadce jsou lehké a praktické a pokrývají široký rozsah otáček.;při nepřetržitém provozu je možné pracovat s nízkou únavou při nízkých provozních hlucích. Výměnné upínací kleštiny umožňují upínač široké škály nástrojů. Posuvné připojení umožňuje rychlou výměnu rukojeti. Náhradní jádro pro BW 7 DIN 10/G22.

Charakteristika:

  • Typ Pferd: SE 7 DIN10/G22
  • Rozsah otáček, od: 11000 RPM
  • Rozsah otáček, až: 25000 RPM
  • Provedení: Systém ohýbacích hřídelů 7
  • Metrika šířky: 7 mm
  • spojka na straně pohonu, DIN: 10
  • Metrika Ø násadce na straně spojka: 5 mm
  • Násadec Side spojka G: 22
  • Metrické délky: 1589 mm
  • Čistá hmotnost: 0,4 kg
  • Ø spojka na straně pohonu [mm]: M10
  • spojka na straně násadce Ø [mm]: 5/3,85
  • Ø vnější metrika: 7 mm
  • Výška: 7 mm

Rozsah dodávky:

  • Speciální délky na poptávku.
  • Duše a hadice s oboustranným posuvným připojením na poptávku.

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka