Popis:
Úhlové násadce v 90° provedení s 6 mm kleština a posuvnou spojkou G22/ Ø 22 mm, vhodné pro BW 7 DIN 10/16 2/16, BW 7 DIN 10m, BW 7 DIN 10 OHA a BW 7 DIN 10/16 OHA 2/16m. Každý z nich 1 klíče EM OK 11 mm, EM OK 14 mm a EM OK 14 mm, 1 kleština.
Charakteristika:
- Typ Pferd: WHA 7 90° G22
- OT./MIN, max.: 17100 RPM
- Upínací skupina kleští: 6
- Převodový poměr: 1:1
- Metrika šířky: 38 mm
- Metrika Ø násadce na straně spojka: 22 mm
- Násadec Side spojka G: 22
- Včetně Ø kleština [mm]: 6
- Metrické délky: 165 mm
- Čistá hmotnost: 0,65 kg
- spojka na straně násadce Ø [mm]: 22
- Ø vnější metrika: 67 mm
- Výška: 67 mm