Úhlový násadec WHA 4 90° G16 s 6 mm kleština Max. OT./MIN 20 000

Č. pol.: 4007220423127
na vyžiadanie
Spracováva sa
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4007220423127
EAN/GTIN 4007220423127
Číslo výrobcu 86300121

Popis

Popis:

Úhlová násadec v 90° provedení s 6 mm kleština a posuvnou spojkou G16/, Ø 16 mm, vhodné pro BW 4 DIN 10/16/16, BW 4 DIN 10 OHA, BW 6 DIN 10/16/16, BW 6 DIN 10 OHA. Každý z nich 1 klíče EM OK 11 mm, EM OK 14 mm a EM OK 14 mm, 1 kleština.

Charakteristika:

  • Typ Pferd: WHA 4 90° G16
  • OT./MIN, max.: 20000 RPM
  • Upínací skupina kleští: 6
  • Převodový poměr: 1,8:1
  • Metrika šířky: 27 mm
  • Metrika Ø násadce na straně spojka: 16 mm
  • Násadec Side spojka G: 16
  • Včetně Ø kleština [mm]: 6
  • Metrické délky: 120 mm
  • Čistá hmotnost: 0304 kg
  • spojka na straně násadce Ø [mm]: 16
  • Ø vnější metrika: 70 mm
  • Výška: 67 mm