Prevedenie:
Popis:
Sady obsahují vysoce výkonné nástroje s úhlem zahloubení 90° pro zahloubení 90° šroubů pro všechny běžné materiály, jako je ocel, litá ocel a neželezné kovy. kuželové záhlubníky s nerovným roztečí (UGT) se vyznačuje speciálně vyvinutou geometrií se širokými upínacími drážkami, což umožňuje optimální odvod třísek a tepla, vysokou hladkost a optimální pracovní výsledky. plastový box odolný proti rozbití chrání nářadí před nečistotami a poškozením.
Charakteristika:
- Číslo, obsah: 5 kusů
- Typ Pferd: sada UGT HSS DIN 335 C90° 5
- Provedení: HSS UGT
- Obsah nástroje ø: 6,3 / 10,4 / 16,5 / 20,5 / 25,0
Výhoda:
- Velmi vysoká rychlost odstraňování a optimální odstranění třísek.
- Výsledky bez Burr i při nízkých řezných rychlostech.
- Dlouhá životnost.
- Vysoká kvalita povrchu obrobku.
- Lze použít univerzálně téměř na všech materiálech.