Pneumatická přímá bruska PGAS 4/300 M-HV 30.000 ot/min/440 Watt

Č. pol.: 4007220419717
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
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
    Druh produktu Priama brúska

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 4007220419717
    EAN/GTIN 4007220419717
    Číslo výrobcu 80106027

    Popis

    Prevedenie:

    • Se středně dlouhým prodloužení

    Popis:

    Pohon je vybaven držákem kleštovacího nástroje pro stopky. Výfukové potrubí pohonu stlačeného vzduchu je umístěno vzadu. Pohon stlačeného vzduchu musí být použit s olej. Pohon je vybaven převodem mrtvého muže přes ventil páky. Díky své středně dlouhé konstrukci je pohon ideální pro hlavice s omezenou dostupností. 1 m TČ- a 2,5 m přívodní vzduchová hadice se závitovým připojením 1/4″ vnější a závitovou průchodkou (STGI), kleština 6 mm, 2 upínací klíč.

    Charakteristika:

    • Provozní tlak: 6,3 bar
    • Výkon: 440 wattů
    • Otáčky: 30000 RPM
    • Upínací skupina kleští: 6
    • Provedení ventilu: Páčka
    • Verze: Se středně dlouhým prodloužení
    • Metrika šířky: 39 mm
    • Spotřeba vzduchu, volnoběh: 0,88 m³/min
    • Spotřeba vzduchu při zatížení: 0,84 m³/min
    • Včetně Ø kleština [mm]: 6 mm
    • Metrické délky: 335 mm
    • Počet kapek oleje [min]: 4 kapek
    • Čistá hmotnost: 1198 kg
    • Vnitřní ø přívodní vzduchové hadice: 8 mm
    • Výstup výfukových plynů: Zadní
    • Výška: 39 mm

    Výhoda:

    • Optimální pro hlavice s omezenou dostupností.
    • Na straně obráběného dílce nedochází k narušení prachu.
    • Díky držáku kleštinového sklíčidla je ideální pro doporučené nástroje na stopku.
    • Bezpečná práce prostřednictvím spojení s mrtvými lidmi.

    Poznámka:

    • Pohon musí být provozován na specifikovaném počtu odkapávání oleje, aby se zabránilo předčasnému selhání.

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka