Popis:
Nástroje speciální řady SGP jsou speciálně vyvinuty pro speciální úkoly a nabízejí uživateli rozhodující výhody oproti běžným produktům. Speciální řada SGP navíc obsahuje nástroje, které nabízejí maximální hospodárnost díky svému mimořádně vysokému výkonu v hlavice. Uživatelé, kteří se spoléhají na nejlepší výkon, volí inovativní disk POLIFAN FORCE. Díky svému jedinečnému designu s plastovými opěrnými deskami a čepelemi KOMPAKT ve tvaru srpu dosahuje nepřekonatelných vysokých řezných výkonů. SÍLA POLIFAN je ve tvaru PFF a během broušení se mění na tvar PFC. Výrazně překračuje konvenční vějířovité kotouče a díky překvapivě delší životnosti znovu definuje nejvyšší úroveň nákladové efektivity. Inovativní SILOVÝ disk POLIFAN je jedinečný nástroj s mimořádně vysokou úrovní výkonu. Konstrukce s plastovou opěrnou deskou a lamelami KOMPAKT ve tvaru srpu ji činí výrazně úspornější než konvenční vějířovité kotouče.
Charakteristika:
- OT./MIN, max.: 12200 RPM
- Tvar: PFF / A / T27
- Záznamový systém: Otvor
- Brusivo: Oxid zirkoničitý z
- Ø vnější metrika: 125 mm
- Velikost zrna: 40
Výhoda:
- Fast broušení díky neustálé agresivitě broušení až do posledního abrazivního zrna.
- Maximální hospodárnost díky nejvyššímu odstranění na jednotku času a nižší spotřebě disku.
- Maximální dlouhá životnost nástroje.
Použitie:
- Doporučení k použití: Velikosti zrna 40 a 60 jsou ideální pro zpracování hran.
- Zpracování úloh: Srážení hran; odstraňování otřepů; vyrovnání; povrchové zpracování; zpracování svarových švů; Zpracování hran (srážení hran, zaoblení)
- Typy jednotek: úhlová bruska; úhlová bruska na baterie
Materiál:
- Obrobitelné materiály:
- Pouzdro z oceli
- Ušlechtilá ocel (INOX)
- Ocel