Popis:
Pohon je opatřen závitovým držákem nástrojů pro nástroje s vnitřním závitem nebo přírubovým držákem. Výfukové potrubí pohonu stlačeného vzduchu je umístěno vzadu. Díky ploché úhlové hlavě je pohon stlačeného vzduchu vhodný pro práci na těžko přístupných místech. Má speciální vřeteno pro upínač všechny nástroje COMBIDISC (použijte opěrný talíř bez dříku). Pohon musí být použit s olej. 1 m TČ- a 2,5 m přívodní vzduchová hadice se závitovým připojením 1/4″ vnější a závitovou průchodkou (STGI), 1 upínacím klíčem. Pohon je vybaven převodem mrtvého muže přes ventil páky.
Charakteristika:
- Provozní tlak: 6,3 bar
- Výkon: 230 wattů
- Otáčky: 12000 RPM
- Provedení ventilu: Páčka
- Metrika šířky: 30 mm
- Spotřeba vzduchu, volnoběh: 0,55 m³/min
- Spotřeba vzduchu při zatížení: 0,45 m³/min
- Metrické délky: 175 mm
- Počet kapek oleje [min]: 2 kapek
- Čistá hmotnost: 0516 kg
- Vnitřní ø přívodní vzduchové hadice: 6 mm
- Ø závit: 1/4-20 UNC
- Výstup výfukových plynů: Zadní
- Výška: 36 mm
Výhoda:
- Bezpečná práce prostřednictvím spojení s mrtvými lidmi.
- Na straně obráběného dílce nedochází k narušení prachu.
Poznámka:
- Pohon musí být provozován na specifikovaném počtu odkapávání oleje, aby se zabránilo předčasnému selhání.