Pneumatická úhlová bruska PWAS 2/200 HV 20.000 ot/min/230 Watt

Č. pol.: 4007220417089
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
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
Zásobovanie energiou Ovládané stlačeným vzduchom
Druh produktu Uhlová brúska

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4007220417089
EAN/GTIN 4007220417089
Číslo výrobcu 80205036
Číslo L L51050 1359

Popis

Popis:

Pohon je vybaven držákem kleštovacího nástroje pro stopky. Výfukové potrubí pohonu stlačeného vzduchu je umístěno vzadu. Pohon stlačeného vzduchu s tenkou úhlovou hlavou je ideální pro práci v těžko přístupných oblastech. Musí být použit s olej. 1 m TČ- a 2,5 m přívodní vzduchová hadice se závitovým připojením 1/4″ vnější a závitovou průchodkou (STGI), kleština 6 mm, 2 upínací klíč. Pohon je vybaven převodem mrtvého muže přes ventil páky.

Charakteristika:

  • Provozní tlak: 6,3 bar
  • Výkon: 230 wattů
  • Otáčky: 20000 RPM
  • Upínací skupina kleští: 6
  • Provedení ventilu: Páčka
  • Metrika šířky: 30 mm
  • Spotřeba vzduchu, volnoběh: 0,55 m³/min
  • Spotřeba vzduchu při zatížení: 0,45 m³/min
  • Včetně Ø kleština [mm]: 6 mm
  • Metrické délky: 167 mm
  • Počet kapek oleje [min]: 2 kapek
  • Čistá hmotnost: 0,46 kg
  • Vnitřní ø přívodní vzduchové hadice: 6 mm
  • Výstup výfukových plynů: Zadní
  • Výška: 70 mm

Výhoda:

  • Bezpečná práce prostřednictvím spojení s mrtvými lidmi.
  • Na straně obráběného dílce nedochází k narušení prachu.
  • Díky držáku kleštinového sklíčidla je ideální pro doporučené nástroje na stopku.
  • Praktické díky kompaktnímu designu.

Poznámka:

  • Pohon musí být provozován na specifikovaném počtu odkapávání oleje, aby se zabránilo předčasnému selhání.

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka