COMBICLICK kotouč z keramických vláken Ø125mm CO-COOL80 CONTOUR pro kontury

Č. pol.: 4007220417027
  • Minimálne množstvo objednávky 25 kusov
  • Kroky objednávky: 25 kusov
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
Druh produktu Laminátový kotúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4007220417027
EAN/GTIN 4007220417027
Číslo výrobcu 64112580
Číslo L L51050 2324

Popis

Popis:

Systém COMBICLICK se skládá ze speciálně vyvinutého opěrný talíř a stabilního držáku na zadní straně nástroje. S opěrný talíř lze nástroje COMBICLICK použít na běžně dostupné úhlové brusky. Speciální geometrie chladicích otvorů zajišťuje vysoký průtok vzduchu, což výrazně snižuje tepelné zatížení abraziva a obrobku. Systém rychlého uvolnění, robustní montáž, bezpečné zajištění nástroje a integrovaný chladicí systém vedou až o 30 % k nižším teplotám obrobku, o 25 % vyššímu řeznému výkonu, o 30 % delší životnosti nástroje a lepšímu využití abrazivního materiálu ve srovnání s běžnými nástroji. Pferd vláknové brusky jsou vyráběny podle ISO 16057 ve verzi typ A1 F pod názvem ″vulkanizované vláknové brusky″. Díky své vnější kontuře je velmi flexibilní a přizpůsobivý. Je zabráněno řezání do obrobku. Abrazivní přísady v povlaku dosahují výrazně vyšší rychlosti odstraňování, zabraňují zanesení a způsobují chladnější broušení.

Charakteristika:

  • OT./MIN, max.: 12200 RPM
  • Brusivo: KERAMICKÉ ZRNO CO-COOL-CONTOUR
  • Ø vnější metrika: 125 mm
  • Velikost zrna: 80 OBRYS

Výhoda:

  • Inovativní rychloupínací systém zaručuje pohodlnou manipulaci a chladné broušení.
  • Vysoká nákladová efektivita díky dlouhé životnosti a velmi vysoké rychlosti odstraňování.
  • Rovnoměrné broušení díky vysoce kvalitnímu brusivo.
  • Extrémně rychlá a snadná výměna nástrojů snižuje náklady na proces.
  • S COMBICLICK se zabrání poškrábání způsobené vyčnívajícími upínacími díly a je dosaženo velmi vysokého využití dostupného brusného materiálu.

Použitie:

  • Doporučení k použití: Na běžně dostupných úhlových bruskách použijte brusku COMBICLICK s nosnou deskou COMBICLICK. Použijte brusný olej vhodný pro materiál, abyste výrazně zvýšili životnost nástroje a výkon broušení. Používejte pouze závity opěrný talíř CC-GT 115-125 s závitem M14 nebo 5/8″ pro zachování flexibility na okraji vláknových brusek.
  • Zpracování úloh: Odstraňování otřepů; jemné broušení krok za krokem; vyrovnání; povrchové zpracování; zpracování svařovacích švů; Zpracování hran
  • Typy jednotek: úhlová bruska; úhlová bruska na baterie

Materiál:

  • Obrobitelné materiály:
    • Tvárné litiny
    • bronz
    • Slitiny na bázi kobaltu
    • Šedá/nodulární litina (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Slitiny na bázi niklu (např. Inconell a Hasteloy)
    • Ušlechtilá ocel (INOX)
    • Titan

Rozsah dodávky:

  • Objednejte si podpěrnou desku COMBICLICK samostatně.

Poznámka:

  • Maximální přípustná obvodová rychlost je 80 m /s.
  • Z bezpečnostních důvodů nesmí být maximální povolený Otáčky nikdy překročen.

Vhodné výrobky

Príslušenstvo

Služby a poradcovia produktov

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.