Popis:
Použití netkaných brusiv začíná tam, kde ostatní brusné nástroje dosahují svých limitů nebo již nedosáhnou požadovaného výsledku. Elastické vlastnosti polyamidových vláken a pozitivní účinek abrazivního netkaného broušení vytvářejí vynikající, jemně pracující dokončovací nástroje. Brusné vlastnosti netkaných nástrojů jsou přizpůsobeny různým aplikacím a skvěle přispívají k řešení mnoha obráběcích úloh při obrábění a zpracování kovů. Je také vhodný pro obrábění jiných obtížně broušené materiály, jako je keramika, sklo a plasty. Netkaná brusiva se skládají z polyamidových vláken, syntetických pryskyřic a abrazivních zrn. Velmi volné spojení jednotlivých vláken k sobě vede k vysoké flexibilitě a silnému odolnému účinku netkaného materiálu. Je flexibilní a pružná a zanechává velmi speciální povrchovou strukturu. Polomatný výsledek broušení je jedinečný a nelze jej vyrobit s jinými brusivy. sada obsahuje aplikační výběr ventilátorů POLIVLIES pro univerzální hlavice od hrubého až po jemné broušení v průmyslu a řemeslo.
Charakteristika:
- Typ Pferd: sada PVL 115 A..
- Metrika šířky: 18 mm
- Ø vnější metrika: 115 mm
Výhoda:
- Vysoká hospodárnost díky vysokému výkonu broušení a životnosti nástroje.
- Vytváří trvale vysokou kvalitu povrchu po celou dobu životnosti, protože se neustále uvolňuje nový, ostrý brusivo.
- Optimální nastavení obrysu díky vysoké flexibilitě.
- Seznamte se a vyzkoušejte rozsáhlý program.
Použitie:
- Doporučení k použití: Pro dosažení nejlepšího výkonu používejte při doporučeném velikost řezné rychlosti 30–35 m /s.
- Zpracování úloh: Čištění; odstraňování otřepů; postupné jemné broušení; zdrsnění; strukturování (matování, liniové matování a saténová povrchová úprava); povrchové zpracování; zpracování svarových švů
- Typy jednotek: úhlová bruska; úhlová bruska na baterie
Materiál:
- Obrobitelné materiály:
- Hliník
- Mosaz
- bronz
- Ocelová litina
- Slitiny na bázi kobaltu
- Měď
- Termosety vyztužené vlákny (GRP, CFRP)
- Kalené, temperované oceli nad 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
- Slitiny na bázi niklu (např. Inconell a Hasteloy)
- Ušlechtilá ocel (INOX)
- Ocelové materiály s tvrdostí > 54 HRC
- Oceli do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
- Termoplasty
- Titan
- Titanové slitiny
- zinek
Poznámka:
- Z bezpečnostních důvodů nesmí být maximální povolený Otáčky nikdy překročen.