Vrtací souprava 6 ks OCEL HSSG N DIN 338

Č. pol.: 4007220413746
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
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
    Druh produktu Špirálový vrták

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 4007220413746
    EAN/GTIN 4007220413746
    Číslo výrobcu 25298003
    Číslo L L51140 1025

    Popis

    Prevedenie:

    • STEEL

    Popis:

    sada obsahuje 6 spirálových vrtáků HSS v OCELOVÉ verzi HSSG (M2) pro průmyslové aplikace. plastový box odolný proti rozbití chrání nářadí před nečistotami a poškozením.

    Charakteristika:

    • Číslo, obsah: 6 kusů
    • Typ Pferd: sada DIN338 HSSG N OCEL 6PC
    • Provedení: STEEL
    • Spirálové úhelníky, z : 24 °
    • Spirálové úhly do: 30 °
    • úhelník: 118 °

    Výhoda:

    • Velmi dobrá evakuace čipů.
    • Vysoká přesnost obvodové házivosti.
    • Přesné centrování a nízká přítlačná síla díky křížovým broušením.
    • Univerzálně vhodné pro ocel, litinu, šedé litiny, tvárnou litinu, bronz, Mosaz, hliník.
    • Snadné vystředění.

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka