Vzduchový motor PMA 4/120 HV 12 000 ot/min/370 Wattů

Č. pol.: 4007220395158
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4007220395158
EAN/GTIN 4007220395158
Číslo výrobcu 80703307

Popis

Popis:

Pneumatický motor je vybaven připojením DIN 10. Výfukové potrubí pohonu stlačeného vzduchu je umístěno vzadu. Výkonný pneumatický motor je vhodný pro tuhá prodloužení s připojením motoru DIN 10. Pohon je ovládán pomocí olej a má odstředivý regulátor. Odpovídající rozšíření: STV 9, STV 13, STV 20, STV 27, STV 33. 1 m přívodní vzduchová hadice TČ- a 2,5 m se závitem 1/4″ vnější, 2 upínací klíč. Pohon je vybaven převodem mrtvého muže přes ventil páky.

Charakteristika:

  • Výkon: 370 wattů
  • Otáčky: 12000 RPM
  • Provedení ventilu: Páčka
  • Metrika šířky: 39 mm
  • Spotřeba vzduchu, volnoběh: 0,5 m³/min
  • Připojovací spojka [DIN]: 10
  • Spotřeba vzduchu při zatížení: 0,87 m³/min
  • Metrické délky: 240 mm
  • Čistá hmotnost: 0995 kg
  • Vnitřní ø přívodní vzduchové hadice: 8 mm
  • Výstup výfukových plynů: Zadní
  • Výška: 39 mm

Výhoda:

  • Bezpečná práce prostřednictvím spojení s mrtvými lidmi.
  • Na straně obráběného dílce nedochází k narušení prachu.
  • Pohon stlačeného vzduchu s připojením DIN 10 je vhodný pro variabilní hlavice s různými pevnými nástavci. Naskenujte QR kód a dozvíte se více o vzduchových akčních prvcích s připojením DIN 10 od společnosti Pferd.
  • Vestavěný odstředivý regulátor zajišťuje konstantní Otáčky v hlavice.

Poznámka:

  • Pohon musí být provozován na specifikovaném počtu odkapávání oleje, aby se zabránilo předčasnému selhání.