Popis:
Rovná rukojeť s 6 mm kleština a posuvnou spojkou G28/ Ø 28 mm, vhodné pro BW 10 SE 11 DIN 10/G28, BW 10 SE 11 DIN 15/G28 2m, BW 10 SE 11 DIN 10/G28, BW 10 SE 11 DIN 10/G28 OHA, BW 10 SE 11 DIN 10/G28 OHA 2m a BW 10 SE 11 DIN 15/G28 OHA. 1 klíč EM OK 11 mm a klíč EM OK 15 mm každý, 1 kleština.
Charakteristika:
- Typ Pferd: HA 10 G28
- OT./MIN, max.: 18000 RPM
- Upínací skupina kleští: 6
- Metrika šířky: 35 mm
- Metrika Ø násadce na straně spojka: 28 mm
- Násadec Side spojka G: 28
- Včetně Ø kleština [mm]: 6
- Metrické délky: 160 mm
- Čistá hmotnost: 0431 kg
- spojka na straně násadce Ø [mm]: 28
- Ø vnější metrika: 35 mm
- Výška: 35 mm