Popis:
Pilník pro obráběcí procesy pilování, broušení a leštění s hladkým chodem a vysokou přesností. Výfukový vzduchovod je umístěn vpředu. Jednotka pilníku na stlačený vzduch je vhodná pro nástroje o průměru 4 až 6 mm. Pohon musí být použit s olej. 1,5 m přívodní vzduchová hadice se závitem 1/4″ a závitovou průchodkou (STGI), 1 klíče. Pohon je vybaven převodem mrtvého muže přes ventil páky.
Charakteristika:
- Provozní tlak: 6,3 bar
- Provedení ventilu: Páčka
- Metrika šířky: 40 mm
- Spotřeba vzduchu, volnoběh: 0 078 m³/min
- Spotřeba vzduchu při zatížení: 0 078 m³/min
- Metrické délky: 180 mm
- Počet kapek oleje [min]: 1 kapek
- Čistá hmotnost: 1038 kg
- Vnitřní ø přívodní vzduchové hadice: 4,8 mm
- Výstup výfukových plynů: Přední
- Frekvence od: 9000 zdvih/min
- Výška: 40 mm
- Délka zdvihu: 8 mm
Výhoda:
- Bezpečná práce prostřednictvím spojení s mrtvými lidmi.
- Díky svému vedení výfukových plynů směrem dopředu může odfouknout odstraněné nečistoty v hlavice.
- Pohon je vhodný pro pilníky s kulatým hřídelem.
- Hladký chod a vysoká přesnost.
- Velmi nízké hodnoty vibrací.
Poznámka:
- Pohon musí být provozován na specifikovaném počtu odkapávání oleje, aby se zabránilo předčasnému selhání.