Pneumatická přímá bruska PGAS 4/250 V-HV 25 000 ot/min/440 Wattů

Č. pol.: 4007220388051
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
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
Zásobovanie energiou Ovládané stlačeným vzduchom
Druh produktu Priama brúska

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4007220388051
EAN/GTIN 4007220388051
Číslo výrobcu 80106006
Číslo L L51050 1489

Popis

Prevedenie:

  • S prodloužení

Popis:

Pohon je vybaven držákem kleštovacího nástroje pro stopky. Výfukové potrubí pohonu stlačeného vzduchu je umístěno vzadu. Pohon je vybaven převodem mrtvého muže přes ventil páky. 1 m TČ- a 2,5 m přívodní vzduchová hadice se závitovým připojením 1/4″ vnější a závitovou průchodkou (STGI), kleština 6 mm, 2 upínací klíč. Díky svému rozšířenému designu je disk ideální pro práci na těžko přístupných místech.

Charakteristika:

  • Provozní tlak: 6,3 bar
  • Výkon: 440 wattů
  • Otáčky: 25000 RPM
  • Upínací skupina kleští: 6
  • Provedení ventilu: Páčka
  • Verze: S prodloužení
  • Metrika šířky: 39 mm
  • Spotřeba vzduchu, volnoběh: 0,98 m³/min
  • Spotřeba vzduchu při zatížení: 0,87 m³/min
  • Včetně Ø kleština [mm]: 6 mm
  • Metrické délky: 445 mm
  • Počet kapek oleje [min]: 4 kapek
  • Čistá hmotnost: 1421 kg
  • Vnitřní ø přívodní vzduchové hadice: 8 mm
  • Výstup výfukových plynů: Zadní
  • Výška: 39 mm

Výhoda:

  • Ideální pro hlavice v těžko dostupných místech.
  • Na straně obráběného dílce nedochází k narušení prachu.
  • Díky držáku kleštinového sklíčidla je ideální pro doporučené nástroje na stopku.
  • Bezpečná práce prostřednictvím spojení s mrtvými lidmi.

Poznámka:

  • Pohon musí být provozován na specifikovaném počtu odkapávání oleje, aby se zabránilo předčasnému selhání.

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka