Popis:
Pneumatický motor je vybaven připojením DIN 10. Výfukové potrubí pohonu stlačeného vzduchu je umístěno vzadu. Jednotku lze používat pouze s olej. Odpovídající rozšíření: STV 9, STV 13, STV 20, STV 27, STV 33. 1 m přívodní vzduchová hadice TČ- a 2,5 m se závitem 1/2″ vnější, 2 upínací klíč. Pohon je vybaven převodem mrtvého muže přes ventil páky.
Charakteristika:
- Výkon: 1000 wattů
- Otáčky: 20000 RPM
- Provedení ventilu: Páčka
- Metrika šířky: 46 mm
- Spotřeba vzduchu, volnoběh: 1,38 m³/min
- Připojovací spojka [DIN]: 10
- Spotřeba vzduchu při zatížení: 1,1 m³/min
- Metrické délky: 283 mm
- Čistá hmotnost: 1,2 kg
- Vnitřní ø přívodní vzduchové hadice: 13 mm
- Výstup výfukových plynů: Zadní
- Výška: 46 mm
Výhoda:
- Bezpečná práce prostřednictvím spojení s mrtvými lidmi.
- Na straně obráběného dílce nedochází k narušení prachu.
- Pohon stlačeného vzduchu s připojením DIN 10 je vhodný pro variabilní hlavice s různými pevnými nástavci. Naskenujte QR kód a dozvíte se více o vzduchových akčních prvcích s připojením DIN 10 od společnosti Pferd.
- Velmi výkonný v kompaktním provedení.
Poznámka:
- Pohon musí být provozován na specifikovaném počtu odkapávání oleje, aby se zabránilo předčasnému selhání.